Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Tiefkühltruhe KBT 08-51 bis -50°C | Typ: Mini-Tiefkühltruhe KBT 08-51 mit Steuerung ST71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Tiefkühltruhe KBT 08-51 bis -50°C | Typ: Mini-Tiefkühltruhe KBT 08-51 mit Steuerung ST71
Mini-Tiefkühltruhe KBT 08-51 bis -50°C | Typ: Mini-Tiefkühltruhe KBT 08-51 mit Steuerung ST71
Artikel-Nr.:
     163-6284427
Hersteller:
     Fryka
Herst.-Nr.:
     015KBT0851
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Mini-Tiefkühltruhe KBT 08-51, bis -50 °C
Die Tiefkühltruhen sind die ideale Lösung, wenn kleine Materialproben direkt am Arbeitsplatz gekühlt zur Verfügung stehen sollen.

-Elektronische Temperaturregelung mit LED-Anzeige, 2 Steuerungen erhältlich
-Kälteaggregat: geräuscharm, luftgekühlt, wartungsarm
-Mit natürlichem Kältemittel R-1270
-Gehäuseteile aus hochwertigem Edelstahl
-Isolierter Edelstahldeckel mit Klappscharnieren und Magnetdichtung
-Rammschutzringe oben und unten umlaufend

Steuerung ST71
-Elektronische Temperaturregelung mit LED-Anzeige
-Optischer und akustischer Alarm

Steuerung ST100
-Mikroprozessorgeregelte Regelung mit Folientastatur und gut lesbarer LED-Anzeige
-Schutz gegen unbeabsichtigte Betätigung
-Netzunabhängiger Alarm mit Akku für 72 Stunden
-Anzeige der Temperatur, die während der Störung im Innenraum erreicht wurde
-Schnittstelle RS485, potenzialfreier Kontakt zum Anschluss an externes Alarmsystem und 100 mV/K-Ausgang
-Optischer und akustischer Alarm
Spezifikationen
Temperaturbereich: -50 ... -30 °C
Regelgenauigkeit: ±1 K
Nutzinhalt: 8 l
Umgebungstemperatur: 12 ... 30 °C
Abmessungen, innen (B x T x H): 150 x 300 x 200 mm
Abmessungen, außen (B x T x H): 360 x 490 x 570 mm
Gewicht: 36 kg
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz

Typ Mini-Tiefkühltruhe KBT 08-51 mit Steuerung ST71
Weitere Suchbegriffe: Labor-Tiefkühltruhe, Labortiefkühltruhe, labor tiefkühltruhe, Tiefkühlschrank,Fryka, Tiefkühlschränke,Fryka, Mini,Tiefkühltruhen, Tiefkühltruhe,Fryka, Tiefkühltruhen,Fryka, Gefrier,Truhen, Pro31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.844,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.153,37*
€ 3.752,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.104,52*
€ 3.694,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.961,59*
€ 3.524,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.891,30*
€ 3.440,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.844,79*
€ 3.385,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.