Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Spritze 3-teilig 10ml LUERLOCK PP unsteril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmal-Spritze 3-teilig 10ml LUERLOCK PP unsteril
Einmal-Spritze 3-teilig 10ml LUERLOCK PP unsteril
Artikel-Nr.:
     163-6286618
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6286618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritzen 10 ml lock
Einmalspritzen, 3-teilig, PP, unsteril, Großpackung
-Spritzenkörper und Kolben: PP, Kolbenstopfen: Polyisopren-Kautschuk
-Äußerst leicht laufend, dicht, transparenter Zylinder
-Latex-frei, pyrogenfrei, DEHP-frei und nicht toxisch
-Spürbarer Sicherheitsstopp, um unbeabsichtigtes Herausziehen des Kolbens zu verhindern
-Passend für alle Spritzenvorsatzfilter mit Luer-Anschluss
-Groß-Packung à 500 Stück
-Luer-Lock gemäß DIN EN 1707
-Luer-Slip gemäß DIN EN 20594-1

Nennvolumen 10 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PP
Ansatz Luer-Lock
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
Norm DIN EN 1707
Pyrogenfrei Ja
Weitere Suchbegriffe: einmalspritze 10 ml, einmalspritze, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Luer-Slip,Spritzen, Einmal, Einweg-Spritzen, grobfilter, Spritzenvorsatzfilter § MY, 5ml Spritzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,05878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,55*
€ 66,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,21*
€ 65,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,64*
€ 61,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,40*
€ 54,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,36*
€ 52,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 39,93*
€ 47,52
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 35,94*
€ 42,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,39*
€ 34,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.