Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalspritzen 3-teilig PP unsteril Großpackung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalspritzen 3-teilig PP unsteril Großpackung
Einmalspritzen 3-teilig PP unsteril Großpackung
Artikel-Nr.:
     163-6286619
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6286619
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritze luer-lock 20 ml
Einmalspritzen, 3-teilig, PP, unsteril, Großpackung
-Spritzenkörper und Kolben: PP, Kolbenstopfen: Polyisopren-Kautschuk
-Äußerst leicht laufend, dicht, transparenter Zylinder
-Latex-frei, pyrogenfrei, DEHP-frei und nicht toxisch
-Spürbarer Sicherheitsstopp, um unbeabsichtigtes Herausziehen des Kolbens zu verhindern
-Passend für alle Spritzenvorsatzfilter mit Luer-Anschluss
-Groß-Packung à 500 Stück
-Luer-Lock gemäß DIN EN 1707
-Luer-Slip gemäß DIN EN 20594-1

Nennvolumen 20 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PP
Ansatz Luer-Lock
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
Norm DIN EN 1707
Pyrogenfrei Ja
Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 20 ml, einmalspritze, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Luer-Slip,Spritzen, Einmal, Einweg-Spritzen, grobfilter, Spritzenvorsatzfilter § MY, 5ml Spritzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,09704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,87*
€ 106,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,76*
€ 103,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,67*
€ 99,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,85*
€ 87,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 71,61*
€ 85,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 64,45*
€ 76,70
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 58,00*
€ 69,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,52*
€ 57,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.