Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser 25 x 150 mm AR-Glas mit BördelrandStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser 25 x 150 mm AR-Glas mit BördelrandStk.
Reagenzgläser 25 x 150 mm AR-Glas mit BördelrandStk.
Artikel-Nr.:
     163-6800621
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6800621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 25x200
reagenzglas
reagenzglas 150mm
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas
Reagenzgläser mit rundem Boden. Wasserbeständigkeit: Klasse HGB 3 nach DIN ISO 719, Typ III nach USP.

Ø 25,0 mm
Länge 150 mm
Abmessungen (ØxL) 25 x 150 mm
Mit Bördelrand Ja
Wandstärke 0.9 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6754* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,00*
€ 72,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,97*
€ 72,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,74*
€ 66,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,13*
€ 58,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,21*
€ 57,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 43,39*
€ 51,63
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 39,06*
€ 46,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,77*
€ 40,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.