Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser 100 x 10 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser 100 x 10 mm
Reagenzgläser 100 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     163-6801073
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6801073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 100 mm
reagenzglas
reagenzglas 10x100
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas
Reagenzgläser mit rundem Boden. Wasserbeständigkeit: Klasse HGB 3 nach DIN ISO 719, Typ III nach USP.

Ø 10,0 mm
Länge 100 mm
Abmessungen (ØxL) 10 x 100 mm
Mit Bördelrand Ja
Wandstärke 0.5 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,77*
€ 25,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,00*
€ 24,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,48*
€ 21,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,64*
€ 18,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,03*
€ 17,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,18*
€ 14,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.