Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser 20 x 180 mm AR-Glas mit Bördelrand


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser 20 x 180 mm AR-Glas mit Bördelrand
Reagenzgläser 20 x 180 mm AR-Glas mit Bördelrand
Artikel-Nr.:
     163-7607778
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7607778
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 20x100
reagenzglas
reagenzglas 180mm
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas
Reagenzgläser mit rundem Boden. Wasserbeständigkeit: Klasse HGB 3 nach DIN ISO 719, Typ III nach USP.

Ø 20,0 mm
Länge 180 mm
Abmessungen (ØxL) 20 x 180 mm
Mit Bördelrand Ja
Wandstärke 0.6 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,20*
€ 56,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,20*
€ 53,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,07*
€ 50,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,05*
€ 42,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,59*
€ 42,35
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 32,03*
€ 38,12
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 28,82*
€ 34,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,76*
€ 29,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.