Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD Discardit Einmalspritzen 5 ml 2-teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BD Discardit Einmalspritzen 5 ml 2-teilig
BD Discardit Einmalspritzen 5 ml 2-teilig
Artikel-Nr.:
     163-7619784
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     309050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritzen 5 ml luer
Einmalspritzen BD Discarditä II, 2-teilig, PP/PE, steril
Durch den glasklaren Spritzenzylinder ist der Spritzeninhalt gut zu erkennen.

-Zweiteilige Spritzen mit Luer-Ansatz
-Der Kolben der Spritze gleitet gleichmäßig bis zum vollständigen Ausbringen des Spritzeninhaltes
-Kolbenstopp durch Rückhaltering
-Leichtläufige und gleichmäßige Kolbenbewegung für eine genaue Applikation
-Dichte geprüft in Übereinstimmung mit ISO 7886-1
-Gut ablesbare, wischfeste Skalenqualität
-Spritzenzylinder aus Polypropylen
-Kolbenstange aus Polyethylen
-Kolbengleitmittel Oleamid
-Silikonölfrei
-Verpackungseinheiten farbkodiert
-Ethylenoxide-sterilisiert
-Sterile Einzelverpackung, Einmalgebrauch, latexfrei, PVC-frei

Bei Druckanwendungen empfehlen wir dreiteilige Spritzen.

Nennvolumen 5 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PE
Teilung 0,2 ml
Ansatz Luer-Slip exzentrisch
Steril Ja
Norm ISO 7886-1
Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 5 ml, einmalspritze, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Einweg-Spritzen, slicon, BD Plastipak, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
pro Packung
€ 18,90*
ab € 3,21*
€ 7,06*
4 Tage
8
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,34*
€ 7,10*
4 Tage
444
pro Paket
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 7,92*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0321* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical Essity
7929705
ab € 6,61*
Zubehör
AMPri
09290
ab € 0,88*
Zubehör
Miro
17103
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.