Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser 120 x 16 mm AR-Glas dickwandig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser 120 x 16 mm AR-Glas dickwandig
Reagenzgläser 120 x 16 mm AR-Glas dickwandig
Artikel-Nr.:
     163-7651871
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7651871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 16x100
reagenzglas
llg reagenzgläser
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas
Reagenzgläser mit rundem Boden. Wasserbeständigkeit: Klasse HGB 3 nach DIN ISO 719, Typ III nach USP.

Ø 16,0 mm
Länge 120 mm
Abmessungen (ØxL) 16 x 120 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 1.0 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,19*
€ 34,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,34*
€ 33,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,49*
€ 30,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,27*
€ 25,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,84*
€ 24,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,76*
€ 22,32
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 16,88*
€ 20,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,38*
€ 17,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.