Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser 100 x 15 mm AR-Glas dickwandig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser 100 x 15 mm AR-Glas dickwandig
Reagenzgläser 100 x 15 mm AR-Glas dickwandig
Artikel-Nr.:
     163-7651872
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7651872
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 100 mm
reagenzglas
reagenzglas 15x100
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas
Reagenzgläser mit rundem Boden. Wasserbeständigkeit: Klasse HGB 3 nach DIN ISO 719, Typ III nach USP.

Ø 15,0 mm
Länge 100 mm
Abmessungen (ØxL) 15 x 100 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 1.0 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,40*
€ 43,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,31*
€ 42,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,30*
€ 37,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,10*
€ 32,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,71*
€ 31,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 24,05*
€ 28,62
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 21,64*
€ 25,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,45*
€ 21,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.