Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalspritzen Omnican® Insulin | Typ: Omnican® 100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6.206 829
6.206 829
Artikel-Nr.:
     163-7656654
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9151141S
EAN/GTIN:
     4039239542117
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
Insulin-Spritze
Einmalspritzen Omnican®, Insulin
-Skaleneinteilung
-Große, einfach zu lesende Skalierung für eine exakte Dosierung
-Dünnwand Technologie Nadel (gem. EN ISO 9626:2001) mit extrem feinem 3 Facetten Schliff und einer speziellen Silikonbeschichtung
-Schutzkappen an den Enden der Spritze garantieren ihre Sterilität
-Der hochtransparente Zylinder der Spritze sorgt dafür, dass Luftblasen leicht erkennbar sind
-Kolben mit doppeltem Dichtungsring
-Integrierter Kolben-Stopp
-Runde Zylinderform mit schwarzer Skalierung
-Materialien: PP, PS, IR, PE, Edelstahl, Silikon

Typ Omnican® 100
Länge 12 mm
Farbe Graduierung schwarz
Nadel mit
Gauge G 30 x 1/2"
Steril Ja
Weitere Suchbegriffe: Insulinspritze, b braun einmalspritzen, einmalspritze, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, Einweg-Spritzen, slicon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,03*
€ 37,65*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 28,70*
€ 39,84*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 39,24*
€ 59,18*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,84*
€ 47,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,02*
€ 46,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,38*
€ 43,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,81*
€ 41,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,61*
€ 41,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,70*
€ 34,15
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,287* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.