Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlaminierende Kryo-Etiketten mit transparentem Ende für Etikettendrucker BMP®51 | Typ: M-119-461


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Selbstlaminierende Kryo-Etiketten mit transparentem Ende für Etikettendrucker BMP®51 | Typ: M-119-461
Selbstlaminierende Kryo-Etiketten mit transparentem Ende für Etikettendrucker BMP®51 | Typ: M-119-461
Artikel-Nr.:
     163-7970705
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     143297
EAN/GTIN:
     0754473141806
Suchbegriffe:
Cryoetikett
Kryoetikett
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
Selbstlaminierende Kryo-Etiketten mit transparentem Ende für Etikettendrucker BMP®51
Selbstlaminierende Kryo-Etiketten mit Farbband für allgemeine Laborkennzeichnungszwecke. Für die Verwendung in Flüssigstickstoff geeignet, wenn das Material um sich selbst gewickelt wird.

Typ M-119-461
Breite 38,10 mm
Länge 95,25 mm
Material Polyester
Weitere Suchbegriffe: selbstlaminierende Etiketten, selbstlaminierende etiketten brady, selbstlaminierende etiketten, Etikett,für Etikettendrucker, Etiketten,für Etikettendrucker, Drucker,Etiketten, Etikettendrucker,Etiketten, Klebeetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 0,61538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,40*
€ 77,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,92*
€ 77,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,89*
€ 72,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,45*
€ 70,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,66*
€ 67,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,23*
€ 58,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.