| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9033026 Herst.-Nr.: 242084105 EAN/GTIN: 4032051027855 |
| |
|
| | |
| Dosen mit Stülpdeckel, DURAN®, niedrige Form Mit losem, übergreifendem Deckel aus DURAN®-Glas. Ohne Knopf.
Nennvolumen 175,0 ml Ø mit Verschluss 87 mm Höhe 56 mm Steril Nein Verschlussart Kappe Material DURAN® Glas Material Verschluss DURAN® Glas Farbe transparent |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dose,Glas, Dosen,Glas, Dose,mit Stülpdeckel, Dosen,mit Stülpdeckel, Schott |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 40,82* | € 54,55* | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 39,09* | € 57,68* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,83* | € 61,43* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 52,74* | € 98,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 39,09* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|