Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dose 80x150mm mit Deckel DURAN niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dose 80x150mm mit Deckel DURAN niedrige Form
Dose 80x150mm mit Deckel DURAN niedrige Form
Artikel-Nr.:
     163-9033034
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     242085701
EAN/GTIN:
     4032051027879
Suchbegriffe:
Glasdosen
duran glasdose
glasdosen
Dosen mit Stülpdeckel, DURAN®, niedrige Form
Mit losem, übergreifendem Deckel aus DURAN®-Glas. Ohne Knopf.

Nennvolumen 1000,0 ml
Ø mit Verschluss 157 mm
Höhe 86 mm
Steril Nein
Verschlussart Kappe
Material DURAN® Glas
Material Verschluss DURAN® Glas
Farbe transparent
Weitere Suchbegriffe: Dose,Glas, Dosen,Glas, Dose,mit Stülpdeckel, Dosen,mit Stülpdeckel, Schott
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 12,95*
ab € 92,97*
€ 113,93*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 95,79*
€ 129,60*
Lager 163
Frei Haus
ab € 89,67*
€ 134,40*
Frei Haus
ab € 119,57*
€ 213,40*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 89,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.