| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9072010 Herst.-Nr.: 218015455 EAN/GTIN: 4032051014527 |
| |
|
| | |
| DURAN® Original GL Laborflaschen haben sich seit ihrer Einführung im Jahr 1972 zum Goldstandard für multifunktionale Laborflaschen entwickelt. Die Flaschen werden aus hochreinem, klarem USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt, das für sein ausgezeichnetes thermisches Verhalten und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Angriffe bekannt ist. Die Kombination aus Hochleistungsmaterialien und robustem ISO 4796-1-Design sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Flaschen verfügen über eine leicht ablesbare Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhafter weißer Emaille. Permanenter Retrace Code auf jeder Flasche für die Rückverfolgbarkeit der Produktionscharge. DURAN® Original GL-Flaschen werden komplett mit dem ikonischen blauen Polypropylendeckel und einem tropffreien Ausgießring für die Verwendung bis zu 140 °C geliefert. Alle Komponenten sind vollständig autoklavierbar bei 121 oder 134 °C. - ISO 4796-1
- Neutralglas, Glasart I nach USP/EP und JP
- Autoklavierbar
- Hergestellt aus DURAN® Borosilikatglas 3.3. DURAN®
- Standardisiertes GL-Gewinde und passendes Schraubverschlüsse für besonders dichten Verschluss und einfaches, sauberes Ausgießen
- Retrace Code und Zertifikat für die Rückverfolgbarkeit der Produktionscharge zum Download über die offizielle Herstellerseite von DWK
- Aufgebrannter, hochbeständiger weißer Druck
- Geeignet für Langzeitlagerung
- Leicht ablesbare Skala mit Teilstrichen zum Abschätzen des Inhalts
- Mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP, blau
Nennvolumen: 1000 ml Ø: 101,0 mm Höhe mit Verschluss: 230,0 mm Norm: ISO 4796-1 Gewinde: GL 45 Farbe: klar Material: DURAN® Glas Verschlussart: Schraubverschluss Material Verschluss: PP Autoklavierbar: Ja Art Graduierung: Gedruckt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Glasflaschen, Ampullen, Ampullen (Labor), Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, gewindeflasche duran 1000ml, ampullen, gewindeflaschen duran, Flasche,Labor, Flaschen,Labor, Labor,Flaschen, Flasche,Glas, Flaschen,Glas, Glas,Flaschen, Laborglasflasche |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 11,83* | € 14,28* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,183* | € 15,942* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 12,39* | € 18,20* | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 15,20* | € 31,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|