Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser 16 x 160 mm ohne Rand starkwandig AR®-GlasStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser 16 x 160 mm ohne Rand starkwandig AR®-GlasStk.
Reagenzgläser 16 x 160 mm ohne Rand starkwandig AR®-GlasStk.
Artikel-Nr.:
     163-9190235
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42775051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 160 mm
reagenzglas
reagenzgläser 16x100
Reagenzgläser, AR-Glas®
Runder Boden, glatter Rand, starkwandig.

Ø 16,0 mm
Länge 160 mm
Abmessungen (ØxL) 16 x 160 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 0.8 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 10,03*
€ 18,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 12,80*
€ 18,75*
4 Tage
58
€ 12,95*
ab € 13,65*
€ 20,01*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,16*
€ 21,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,57*
€ 17,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,90*
€ 16,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,26*
€ 13,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1003* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.