Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser 18x180 mmAR-Glas starkwandig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser 18x180 mmAR-Glas starkwandig
Reagenzgläser 18x180 mmAR-Glas starkwandig
Artikel-Nr.:
     163-9190240
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42775060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 18 x 180
reagenzglas
reagenzglas 180mm
Reagenzgläser, AR-Glas®
Runder Boden, glatter Rand, starkwandig.

Ø 18,0 mm
Länge 180 mm
Abmessungen (ØxL) 18 x 180 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 1.0 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,05*
€ 33,22*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 18,66*
€ 33,63*
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 24,73*
€ 34,03*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,63*
€ 40,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,83*
€ 39,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,32*
€ 34,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,01*
€ 30,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,89*
€ 30,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,30*
€ 27,73
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 20,98*
€ 24,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1866* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42760010
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.