Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglas 20 ml:0,2 ml 17 x 200 mm Duran graduiert NS 14/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reagenzglas 20 ml:0,2 ml 17 x 200 mm Duran graduiert NS 14/23
Reagenzglas 20 ml:0,2 ml 17 x 200 mm Duran graduiert NS 14/23
Artikel-Nr.:
     163-9190516
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     114516
EAN/GTIN:
     4033378382153
Suchbegriffe:
Kegelschliffstopfen
NS-Stopfen
Normschliffstopfen
PP-Stopfen
Reagenzgläser, Boro 3.3, mit Stopfen, PP
Graduierung des ca.-Volumens und Beschriftung in kontraststarker weißer Emailfarbe.

Ø 17,0 mm
Länge 200 mm
Abmessungen (ØxL) 17 x 200 mm
Schliffgröße NS14/23
Nennvolumen 20 ml
Graduierung 0,2 ml
Wandstärke 1.2 mm
Material Boro 3.3
Verschlussart Stopfen
Material Verschluss PP
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen Stopfen, Reagenz-Rohr, Reagenzglas, reagenzglas 20 ml, reagenzglas, reagenzglas 20cm, Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Reagenzglas,mit Schliff, Reagenzgläser,mit Schliff, silikonschwammstopfe, strofen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 11,82*
€ 14,18*
10
€ 8,50*
ab € 12,96*
€ 15,42*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 12,45*
€ 18,25*
2 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 19,19*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.