Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser 10 x 75mmBoden o. Rand


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser 10 x 75mmBoden o. Rand
Reagenzgläser 10 x 75mmBoden o. Rand
Artikel-Nr.:
     163-9380035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 10x100
reagenzglas
reagenzglas 7,5cm
Reagenzgläser, Borosilikatglas
Unsteril. Mit rundem Boden. Mit glattem Rand oder Schraubgewinde.

Ø 10,0 mm
Länge 75 mm
Abmessungen (ØxL) 10 x 75 mm
Mit Bördelrand Nein
Material Boro 3.3
Verschlussart ohne
Weitere Suchbegriffe: Reagenzgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05519* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,63*
€ 113,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,14*
€ 109,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,74*
€ 94,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,62*
€ 93,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 70,76*
€ 84,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,19*
€ 65,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.