Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser 12 x 75mmBoden o. Rand


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser 12 x 75mmBoden o. Rand
Reagenzgläser 12 x 75mmBoden o. Rand
Artikel-Nr.:
     163-9380037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 12x150
reagenzglas
reagenzglas 7,5cm
Reagenzgläser, Borosilikatglas
Unsteril. Mit rundem Boden. Mit glattem Rand oder Schraubgewinde.

Ø 12,0 mm
Länge 75 mm
Abmessungen (ØxL) 12 x 75 mm
Mit Bördelrand Nein
Material Boro 3.3
Verschlussart ohne
Weitere Suchbegriffe: Reagenzgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0753* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,15*
€ 112,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,30*
€ 109,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,95*
€ 104,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,80*
€ 103,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,30*
€ 89,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.