Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsbeutel L 300xB200mmaus PA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Entsorgungsbeutel L 300xB200mmaus PA
Entsorgungsbeutel L 300xB200mmaus PA
Artikel-Nr.:
     163-9404022
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     759710
EAN/GTIN:
     4033378421715
Suchbegriffe:
Autoklavierbeutel
Autoklaviersack
Autoklaviersäcke
Biohazard-Beutel
Entsorgungsbeutel, PA
Zum Sammeln und Entsorgen gebrauchter Einmalartikel.
Achtung: Nie scharfe Gegenstände wie Injektionsnadeln etc. in Kunststoffbeutel geben! Verletzungsgefahr! Beutel stets unverschlossen autoklavieren. Ständer bitte separat bestellen.


-Autoklavierbar (134 °C)
-Heißluftsterilisierbeständig (180 °C)

Breite 200 mm
Höhe 300 mm
Abmessungen (BxH) 200 x 300 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 180 °C
Material PA
Autoklavierbar Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 23,85*
€ 33,46*
€ 8,50*
ab € 24,97*
€ 35,14*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 22,97*
€ 35,19*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,66*
€ 53,99*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,19*
€ 41,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,36*
€ 40,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,20*
€ 38,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,35*
€ 37,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,79*
€ 36,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 28,11*
€ 33,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,97*
€ 27,33
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brander & Söhne
70510
ab € 2,75*
Sonstiges
Brander & Söhne
70511
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.