Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsbeutel 310x660 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Entsorgungsbeutel 310x660 mm
Entsorgungsbeutel 310x660 mm
Artikel-Nr.:
     163-9404050
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9404050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoklavierbeutel
Autoklaviersack
Autoklaviersäcke
Biohazard-Beutel
Entsorgungsbeutel, PP, mit Biohazard-Aufdruck
Entsorgungsbeutel Beutel mit Biohazard-Aufdruck zur sicheren Entsorgung von Laborabfällen. Zum mehrfachen Autoklavieren geeignet. Hohe Reißfestigkeit und gute Widerstandsfähigkeit gegen Stoßeinwirkung. Hergestellt aus Polypropylen, mit Schriftfeld. Autoklavierbar.

Nennvolumen 12 l
Breite 310 mm
Höhe 660 mm
Abmessungen (BxH) 310 x 660 mm
Dicke 45 µm
Farbe transparent
Material PP
Mit Sterilindikator Nein
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Entsorgungsbeutel, Vernichtungsbeutel, autoklavierbeutel pp, autoklavierbeutel, llg entsorgungsbeutel, Abfall,Beutel, Entsorgungs,Beutel, Beutel,Autoklavierbar, Autoklavier,Abfallbeutel, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2382* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,08*
€ 28,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,02*
€ 28,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,41*
€ 26,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,39*
€ 23,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,59*
€ 22,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,73*
€ 19,91
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.