Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalspritzen BD Discardit™ II 10 ml 2-teilig PP/PE sterilStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalspritzen BD Discardit™ II 10 ml 2-teilig PP/PE sterilStk.
Einmalspritzen BD Discardit™ II 10 ml 2-teilig PP/PE sterilStk.
Artikel-Nr.:
     163-9410403
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     309110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritze 10 ml
Einmalspritzen BD Discarditä II, 2-teilig, PP/PE, steril
Durch den glasklaren Spritzenzylinder ist der Spritzeninhalt gut zu erkennen.

-Zweiteilige Spritzen mit Luer-Ansatz
-Der Kolben der Spritze gleitet gleichmäßig bis zum vollständigen Ausbringen des Spritzeninhaltes
-Kolbenstopp durch Rückhaltering
-Leichtläufige und gleichmäßige Kolbenbewegung für eine genaue Applikation
-Dichte geprüft in Übereinstimmung mit ISO 7886-1
-Gut ablesbare, wischfeste Skalenqualität
-Spritzenzylinder aus Polypropylen
-Kolbenstange aus Polyethylen
-Kolbengleitmittel Oleamid
-Silikonölfrei
-Verpackungseinheiten farbkodiert
-Ethylenoxide-sterilisiert
-Sterile Einzelverpackung, Einmalgebrauch, latexfrei, PVC-frei

Bei Druckanwendungen empfehlen wir dreiteilige Spritzen.

Nennvolumen 10 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PE
Teilung 0,5 ml
Ansatz Luer-Slip exzentrisch
Steril Ja
Norm ISO 7886-1
Weitere Suchbegriffe: einmalspritze, einmalspritze becton dickinson, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Einweg-Spritzen, slicon, BD Plastipak, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,50*
ab € 5,92*
€ 9,28*
4 Tage
314
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 10,43*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 7,79*
€ 15,87*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,87*
€ 18,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,90*
€ 14,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0779* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical Essity
7929705
ab € 6,61*
Zubehör
AMPri
09290
ab € 0,88*
Zubehör
Miro
17103
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.