Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Rettungsweg links/rechts doppels.,Kombi, ISO 7010, Alu, langnachleuchtend,160-mcd,400x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102079
102079
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-102079
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     102079
EAN/GTIN:
     4060081045587
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
Rettungsweg rechts
Rettungsweg links/rechts - doppelseitig
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Kann zur Anzeige beider Laufrichtungen verwendet
werden. Ermöglicht z.B. das Abhängen des Schildes
von der Decke und gewährleistet so eine gute
Sichtbarkeit von beiden Seiten.
Fluchtwegschild mit den Symbolen „Richtungspfeil
nach links“ und „Notausgang links“ (E001) auf der
einen sowie „Notausgang rechts“ (E002) und
„Richtungspfeil nach rechts“ auf der anderen
Seite.
Kombischild mit Lichtkante zwischen den Symbolen
Sicherheitsaussage vom Punkt des Betrachters:
nach rechts, bzw. nach links gehen (Laufrichtung
anzeigen)
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 400 x 200 mm (BxH)
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN ISO 16069
DIN EN ISO 7010, E001 + E002
DIN ISO 3864
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
doppelseitig
Leuchtdichte:
langnachleuchtend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
200 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen rechts, alle fluchtwegschilder notausgang 400 x200, rettungsweg links, rettungsweg links 400x200, Symbolschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
102081
ab € 25,80*
Ähnlich
Moedel
102080
ab € 9,97*
Ähnlich
Moedel
102078
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.