Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmarken blanko, Edelstahl geschliffen, Ø 20 mm, 25 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
103246
103246
Artikel-Nr.:
     164-103246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugmarken
werkzeugmarken edelstahl
werkzeugmarken
werkzeugmarken 20mm
Kennzeichnungsmarken, Werkzeugmarken
BLANKO
Material: Edelstahl geschliffen, 1 mm
Format: Ø 20 mm
Bohrung: 1x Ø 3,2 mm, 4 mm vom Rand zur Lochmitte
VE = 25 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Außen Ø:
20 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmarke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,08*
€ 27,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,99*
€ 27,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,63*
€ 25,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,11*
€ 22,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,77*
€ 22,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,67*
€ 21,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 13,58*
Zubehör
k.A.
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.