Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Medizinischer Notfallkoffer, ISO 7010, Kunststoff, langnachleuchtend,160-mcd, 200x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104439
104439
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-104439
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     104439
EAN/GTIN:
     4060081061655
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Medizinischer Notfallkoffer E027 Re...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E027 Me...
Notfallkoffer
Medizinischer Notfallkoffer
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Kunststoff
Format: 200 x 200 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
DIN EN ISO 7010, E027
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
DIN-67510
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungskoffer, Sanitäts-Notfall-Koffer, Ulmer Koffer, rettungszeichen en iso 7010 e027 medizinischer notfallkoffer, Symbolschild, Erste-Hilfe-Einrichtung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
104438
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.