Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Abfallbehälter benutzen ISO 7010, Folie, Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104516
104516
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-104516
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1029F10
EAN/GTIN:
     4060081062102
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Aufkleber
Abfallbehälter benutzen M030 Gebots...
Gebotsschild EN ISO 7010 M030 Abfal...
abfallbehälter aufkleber
Abfallbehälter benutzen
Material: Folie selbstklebend
Format: Ø 100 mm
gemäß:
DIN EN ISO 7010, M030
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1029F10
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ISO-7010
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung, Hygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1029F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
1029F05
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.