Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiederverwendbarer Gehörschutzbügel gemäß DIN EN 352-2, 26 dB, einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55326
55326
Artikel-Nr.:
     164-55326
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1310
EAN/GTIN:
     5015415100165
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
3M™ Gehörschutzbügel
mit elastischem Bügelkonzept, das sich
problemlos unterschiedlichen Kopfgrößen
anpasst.
Schalldämmung (SNR) = 26 dB (unter dem Kinn
getragen)
gemäß DIN EN 352-2, CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2483
Marke:
3M
Material:
Kunststoff
Norm:
DIN-EN-352-2
Weitere Suchbegriffe: bügel-gehörschutz 3m, bügel gehörschutz, Arbeitsschutz, Gehörschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
1311
ab € 1,6335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.