Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmarken ohne Gravur, Alu, eloxiert, Silber, Ø 30 mm, 25 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
56255
56255
Artikel-Nr.:
     164-56255
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugmarken
werkzeugmarken alu 30mm
werkzeugmarken alu
werkzeugmarken
Kennzeichnungsmarken, Werkzeugmarken
OHNE GRAVUR
Material: Aluminium eloxiert, 1 mm
Format: Ø 30 mm
Bohrung: 1x Ø 3,2 mm, 4 mm vom Rand zur Lochmitte
Vorder- und Rückseite: silber, matt
VE = 25 Stück
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2946S30
Farbe:
Silber
Material:
Aluminium
Außen Ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmarke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,26*
€ 22,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,19*
€ 22,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,82*
€ 21,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,89*
€ 18,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 13,59*
Zubehör
k.A.
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.