Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Warnung vor giftigen Stoffen ISO 7010, Folie, 100 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59001
59001
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-59001
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     7101F10
EAN/GTIN:
     4060081020553
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W016 Warnung...
Warnung vor giftigen Stoffen W016 W...
warnschild en iso 7010 w016 warnung...
Warnung vor giftigen Stoffen
Material: Folie selbstklebend
Format: 100 mm SL
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W016
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
7101F10
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
7101F20
ab € 1,64*
Ähnlich
Moedel
7101F30
ab € 3,09*
Ähnlich
Moedel
7101A10
ab € 1,69*
Ähnlich
Moedel
7101A20
ab € 2,81*
Ähnlich
Moedel
7101A30
ab € 5,67*
Ähnlich
Moedel
7101A40
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.