Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelschutz Nicht stapeln! Do not stack!, Wellpappe,257x257x200 mm, 50 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
99183
99183
Artikel-Nr.:
     164-99183
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bitte nicht stapeln
Stapelschutz
Stapelschutzdreieck
bitte nicht stapeln
Stapelschutz/Palettenhütchen
Nicht stapeln! Do not stack!
Material: Wellpappe
Format: ca. 257 x 257 x 200 mm
Höhe aufgestellt: ca. 222 mm
VE = 50 Stück
Der optimale Schutz für Kartonagen und Paletten,
die nicht weiter belastet werden dürfen. Die
Befestigung erfolgt mittels Selbstklebestreifen
und/oder Steckschlitzen für Umreifungsband.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Höhe:
222 mm
Breite:
257 mm
Länge:
257 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhütchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,91*
€ 64,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,61*
€ 63,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,75*
€ 60,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,78*
€ 58,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,86*
€ 55,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,72*
€ 48,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.