Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöscher-Abdeckhauben - Signalorange, 50 x 25 cm, Polyestergewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerlöscher-Abdeckhauben - Signalorange, 50 x 25 cm, Polyestergewebe
Feuerlöscher-Abdeckhauben - Signalorange, 50 x 25 cm, Polyestergewebe
Artikel-Nr.:
     1675-Y2679053
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     10052,2
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Farbe:
Signalorange
Material:
Polyestergewebe
Ausführung:
Für 6 kg Feuerlöscher
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
50 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 14 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4042159
ab € 9,54*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4042171
ab € 16,77*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4042165
ab € 16,36*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4042177
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.