Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöscherständer - Schwarz, 70 x 30 cm, Kunststoff/Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerlöscherständer - Schwarz, 70 x 30 cm, Kunststoff/Stahl
Feuerlöscherständer - Schwarz, 70 x 30 cm, Kunststoff/Stahl
Artikel-Nr.:
     1675-Y2679640
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     002538.0000
EAN/GTIN:
     4006325150679
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Ständer
feuerlöscher ständer
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff/Stahl
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
30 cm
Höhe:
70 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4042159
ab € 9,54*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4042171
ab € 16,77*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4042165
ab € 16,36*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4042177
ab € 20,20*
Ähnlich
SETON
13445
ab € 85,28*
Ähnlich
SETON
13928
ab € 58,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.