Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild - Feuerlöscher, Rot, 15 x 15 cm, Folie, Selbstklebend, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild - Feuerlöscher, Rot, 15 x 15 cm, Folie, Selbstklebend, Weiß
Brandschutzschild - Feuerlöscher, Rot, 15 x 15 cm, Folie, Selbstklebend, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y3308768
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3308768
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Feuerlöscher
Farbe:
Rot
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7582
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO<br>Material-Eigenschaften: Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
15 cm
Höhe:
15 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4674040
ab € 21,55*
Ähnlich
SETON
Y2655190
ab € 13,36*
Ähnlich
SETON
Y2655222
ab € 25,76*
Ähnlich
SETON
Y2655323
ab € 8,69*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4674168
ab € 8,71*
Ähnlich
SETON
Y4674134
ab € 9,98*
Ähnlich
SETON
Y2672278
ab € 5,33*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4674236
ab € 10,83*
Ähnlich
SETON
Y4674202
ab € 15,53*
Ähnlich
SETON
Y2672379
ab € 7,40*
Ähnlich
SETON
Y4041868
ab € 82,28*
Ähnlich
SETON
Y4041892
ab € 112,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.