Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Fußständer für Feuerlöscher - Rot, 71 x 27 x 22 cm, Stahl, 12 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Fußständer für Feuerlöscher - Rot, 71 x 27 x 22 cm, Stahl, 12 kg
Mobiler Fußständer für Feuerlöscher - Rot, 71 x 27 x 22 cm, Stahl, 12 kg
Artikel-Nr.:
     1675-Y4039446
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     13935
EAN/GTIN:
     4011192139351
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Ständer
feuerlöscher ständer
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Material:
Stahl
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
27 cm
Höhe:
71 cm
Länge:
22 cm
Belastbarkeit:
12 kg
Unterbau:
Mit Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3437976
ab € 4,62*
Ähnlich
SETON
Y3310445
ab € 9,12*
Ähnlich
SETON
Y3308818
ab € 15,09*
Ähnlich
SETON
Y3308826
ab € 9,96*
Ähnlich
SETON
Y3437974
ab € 6,12*
Ähnlich
SETON
Y3310446
ab € 12,93*
Ähnlich
SETON
13445
ab € 85,21*
Ähnlich
SETON
13928
ab € 58,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.