Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefblock 2312 DIN A5 70g kariert 50Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-111105202
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2312
EAN/GTIN:
     4003630008657
Suchbegriffe:
Block kariert
Briefblock
Rechenblock
Rechenblöcke
Auf diesen Briefblöcken in sehr guter Qualität wird Schreiben zum Hochgenuss. Hochfeines Schreibpapier.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefblock
Papierformat:
DIN A5
Maße:
14,8 x 21 cm (B x H)
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
70 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Bindung:
Klebebindung
Werkstoff:
Papier
Farbe des Papiers:
weiß
Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Schreibblock, Schreibblöcke, soennecken briefblock a5 kariert, rechenblock a5, rechenblock, Block, Blöcke, Briefblöcke, Briefpapierblock, Briefpapierblöcke, Briefpapiere, Papierblock, Papierblöcke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,46*
€ 0,90*
Lager 1682
4262
1
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,92*
4 Tage
4788
50
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,22*
6 Tage
4627
1
€ 5,99*
ab € 0,78*
€ 1,47*
7 Tage
4788
1
€ 6,95*
ab € 0,80*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Landré
100050118
ab € 0,73*
Ähnlich
Format Werk
608741020
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.