Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Doppelordner oeco 3306 2xA5 quer 75mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-120091090
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3306
EAN/GTIN:
     4003630026804
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
doppelordner a4 70mm schwarz
doppelordner
Für die Ablage von Kontoauszüge geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Doppelordner oeco
Rückenbreite:
70 mm
Für Papierformat:
2 x DIN A5 quer
Rückenschild:
geklebt
Ausführung der Ablagemechanik:
4 Bügel
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
max. Anzahl der Blätter:
2 x 560 Bl. (80 g/m²)
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Graupappe, 100 % recycelt
Material außen:
Papier, 100 % recycelt
Material innen:
Papier, 100 % recycelt
Motiv:
Wolkenmarmor
Farbe des Rückens:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: doppelordner schwarz, Belegeordner, Dokumentenordner, Kontoauszugordner, Kontoauszugsordner, Ordner, Sonderformatordner, Spezialordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1357
€ 5,95*
ab € 2,84*
€ 4,82*
€ 7,95*
ab € 2,68*
€ 4,85*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
11285426
ab € 2,57*
Ähnlich
ELBA
100551836
ab € 4,84*
Ähnlich
Leitz
10920000
ab € 5,82*
Ähnlich
Centra
220110
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.