| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-150044001 Herst.-Nr.: 1141100 EAN/GTIN: 4013695060125 |
| | |
|
| | |
| Die exklusive Design-Wall für XXL-Präsentationsflächen. Mit Infinity Walls vergrößern Sie die Arbeits- und Präsentationsfläche für Ihre Ideen, Brainstormings + Projektmanagement. Infinity Walls lassen sich mit ihren Ablageleisten in einer von 5 Trendfarben miteinander verbinden + unendlich erweitern (nebeneinander oder im Winkel zueinander). Infinity Walls sind mobil, doppelseitig beschreibbar + magnethaftend. Durch die großen, super-leichtlaufenden Möbel-Rollen, lassen sie sich mühelos von Raum zu Raum bewegen. So werden sie zum idealen Medium für Prozesse innerhalb von Design Sprints, agilem Projektmanagement, Design Thinking und Lean Produkt Development. Ideal für Räume mit Glaswänden und überall dort, wo Wände zur Montage herkömmlicher Whiteboards fehlen. Durch die nahezu rahmenlose Anmutung mit super-slim Designrahmen überzeugen sie auch durch ihr zeitloses und dezentes Erscheinungsbild. 25 Jahre Garantie auf die weiße Oberfläche, säureresistent + kratzfest. Für die recycelten Oberflächen wurde ein umweltfreundlicher e3 Ceramic Steel verwendet, der zu 99,9 % wiederverwertbar ist. So verbindet Ihre Design-Wall exklusive Qualität + komfortables Handling mit umweltgerechtem Fertigungs-Material. 98 % recycelbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Infinity Wall mobil | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboard Infinity Wall mobil | Maße: | 100 x 191 x 6,5 cm (B x H x T) | Maße der Oberfläche: | 98 x 153 cm (B x H) | Tafel magnethaftend: | Ja | beidseitig beschreibbar: | Ja | drehbar: | Ja | abwischbar: | Ja | Schrägstellung möglich: | Nein | zusammenklappbar: | Nein | Ablageschale vorhanden: | Nein | Typbezeichnung der Stativform: | Zweibeinstativ | Ausführung des Fußes: | Zweiarmfuß mit 4 Rollen | Lenkrolle feststellbar: | Ja | Gewicht: | 50,6 kg | Material der Schreibfläche: | Keramik | Oberflächenbeschaffenheit: | emailliert | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel magnetoplan emailliert, magnet board, magnet-wand 1 m x 1,5 m, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.039,07* | € 1.071,32* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1.006,49* | € 1.071,32* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.015,54* | € 1.071,36* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.036,64* | € 1.071,91* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.038,50* | € 1.135,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|