Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Moderationskarte Kreis 4874 9,5cm sortiert 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-154226799
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4874
EAN/GTIN:
     4003630009814
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Soennecken Moderationskarte 9,5cm 130g/m² Altpapier, 100 % recycelt farbig sortiert 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationskarte
Sonderform:
Kreis
Durchmesser:
9,5 cm
Grammatur:
130 g/m²
selbstklebend:
Nein
Werkstoff:
Altpapier, 100 % recycelt
Farbe:
farbig sortiert
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: moderationskarten kreise farbig sortiert, kommunikations-karten rund, kommunikationskarte sortiert, Karten, Metaplankarten, Moderationspapiere, Moderationszubehöre, Moderatorenkarten, Präsentationszubehöre
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
98
1
€ 5,95*
ab € 3,00*
€ 5,15*
1
€ 7,95*
ab € 2,88*
€ 5,17*
3 Tage
98
10
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 8,11*
5 Tage
98
1
€ 5,99*
ab € 5,49*
€ 8,81*
4 Tage
98
1
€ 6,95*
ab € 5,53*
€ 8,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
112501610
ab € 2,87*
Ähnlich
magnetoplan
111151610
ab € 5,90*
Ähnlich
Franken
UMZ 10 99
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.