Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Flipchart Mobil 1148 68x105cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-155025480
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1148
EAN/GTIN:
     4003630003768
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Arme sind zum rausziehen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mobiles Flipchart
Maße der Oberfläche:
68 x 105 cm (B x H)
Gesamthöhe:
200 cm
Durchmesser der Standfläche:
65 cm
höhenverstellbar:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Anzahl der Arme:
2 Arme
Tafel beschreibbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Einbeinstativ
Ausführung des Fußes:
Rundfuß mit 5 feststellbaren Rollen
Gewicht:
15,5 kg
Farbe:
weiß
Farbe des Gestells:
hellgrau
Weitere Suchbegriffe: flip-chart weiß, flip chart, soennecken flipchart, Flipcharts, Flipcharttafeln, Moderationstafeln, Schreibtafeln
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 93,87*
€ 125,43*
Lager 1682
98
Frei Haus
ab € 99,09*
€ 128,01*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,83*
€ 142,33*
5 Tage
100
€ 5,99*
ab € 131,77*
€ 167,17*
6 Tage
100
€ 5,45*
ab € 132,70*
€ 169,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
6375582
ab € 126,68*
Ähnlich
Maul
6372882
ab € 104,48*
Ähnlich
Maul
6370682
ab € 150,79*
Ähnlich
magnetoplan
12270F13
ab € 138,24*
Ähnlich
Nobo
1901920
ab € 213,58*
Ähnlich
Franken
F2400/N
ab € 93,40*
Ähnlich
Maul
6372682
ab € 83,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.