Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Gewebeband 04662-00194 48mmx50m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-164206490
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04662-00194
EAN/GTIN:
     4042448392961
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
tesa® Professional 4662 Medium ist ein Allzweckgewebeband. Ausgezeichnete Klebkraft auch auf rauen und staubigen Untergründen (z.B. Mauerwerk, Holz).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Professional 4662 Medium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gewebeband Professional 4662 Medium
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Produktverwendung:
abdichten, befestigen, bündeln, verschließen, fixieren, verpacken
Maße:
48 mm x 50 m (B x L)
Gesamtdicke:
230 µm
bedruckbar:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
wasserfest:
Ja
UV-beständig:
Ja
Temperaturbereich:
bis +95 °C
Material:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Polyethylen
Farbe:
schwarz
Oberflächenbeschaffenheit:
beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Reparaturband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa nopi putzband schwarz, tesa putzband, steinband, Gaffaband, Gaffabänder, Gaffatapes, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packband, Packbänder, Panzerbänder, Panzertapes, Reparaturbänder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 7,82*
4 Tage
126
24
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,92*
€ 8,54*
Lager 1682
76
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,36*
€ 8,79*
5 Tage
126
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 8,92*
6 Tage
21
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,51*
€ 9,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1272* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
4615 Black
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.