Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CreenLine Handauszeichner CL826 3/5 ACL-14000826 mit 8 Druckstellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-164477300
Hersteller:
     K-D Hermann
Herst.-Nr.:
     ACL-14000826
EAN/GTIN:
     4034031003910
Suchbegriffe:
Handauszeichner
Handauszeichnungsgerät
Preisauszeichner
Preisauszeichnungsgerät
Mit besonderer Sorgfalt, Präzision und ausgeprägtem Qualitätsbewusstsein entwickelt und fertigt K-D Hermann Auszeichnungsgeräte. Die überlegene Technik unserer langlebigen, stabilen und leichten Handauszeichnungsgeräte sowie die ergonomische Bauweise garantiert ermüdungsfreies schnelles Arbeiten und maximale Lesbarkeit der Etiketten. Mit 3 Druckstellen zur Codierung und 5 Druckstellen zur Preisauszeichnung. Passend für CreenLine-Haftetiketten 26 x 12 mm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CL 8.26 3/5
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Preisauszeichnungsgerät CL 8.26 3/5
Maße:
6,5 x 11,5 x 24 cm (B x H x T)
Breite des Etiketts:
26 mm
Höhe des Etiketts:
12 mm
Höhe der Schrift:
3-5 mm
max. Druckzeilen:
1 Druckzeile
Anzahl der Zeichen pro Zeile:
8 Zeichen/Zeile
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Preisauszeichnungsgeräte, Warenauszeichner, k-d hermann handauszeichner, handauszeichner, Anschießpistolen, Auszeichnungsgeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
9
€ 5,95*
ab € 47,08*
€ 61,87*
€ 5,95*
ab € 46,54*
€ 63,06*
5 Tage
9
€ 5,99*
ab € 69,05*
€ 87,42*
6 Tage
9
€ 5,45*
ab € 71,56*
€ 90,42*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 71,87*
€ 90,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
00015
ab € 73,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.