Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Briefklammer 210 26mm eckige Form vernickelt 1.000 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-176005000
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     210
EAN/GTIN:
     4007735002107
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
ALCO Büroklammer spitze Form 26mm Stahl, verzinkt metall 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Büroklammer
Ausführung der Form:
spitze Form
Länge:
26 mm
Ausführung des Gebindes:
Schachtel
Werkstoff:
Stahl, verzinkt
Farbe:
metall
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, alco briefklammern 26mm, akten klammer, aktenklammern 26mm, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 0,98*
€ 1,91*
Lager 1682
4507
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 2,04*
€ 7,95*
ab € 1,07*
€ 2,12*
€ 4,30*
ab € 2,02*
€ 3,70*
9 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,49*
€ 4,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
212A
ab € 0,62*
Zubehör
ALCO Albert
00215
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.