| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-185001200 Herst.-Nr.: 449.050.000 EAN/GTIN: 4260478914490 |
| |
|
| | |
| Spezialvlies aus homogenem Material mit höchster Dichte. Resistent gegenüber Chemikalien. Reinigt mit hoher Abriebfestigkeit. Kommt überall dort zum Einsatz wo rückstandsfrei gearbeitet werden muss. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ElixClean | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Reinigungstuch ElixClean | Biozid-Produkt: | Nein | Produktverwendung: | Automatensysteme, Bildschirme, Optik, Mikroelektronik, Fiber-Optik, Chemie, Pharmazeutik | Maße: | 34 x 32 cm (B x L) | Ausführung des Reinigungsproduktes: | trocken | reißfest: | Ja | saugfähig: | Ja | antistatisch vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Vlies | Ausführung des Behälters: | Beutel | Material des Behälters: | Kunststoff | Packungsmenge: | 50 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Bildschirm-Reinigungstuch, Bildschirmreinigungstücher, Bildschirmtuch, Monitor-Reinigungstuch, Monitorreinigungstücher, Monitortuch, Elektronik-Wischtücher, Linsen Reinigungspapier, Linsenreinigungs Papier, Linsenreinigungspapier, Linsenreinigungstücher, Optik-Wischtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Vlies-Tuch, Vliestuch, elix clean reinigungstücher, vlies tuch, Bildschirmreiniger, Bildschirmreinigungstuch, Büroreiniger, Computerputztuch, Computerputztücher, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungspads, Reinigungstuch, Reinigungstücherspender, Reinigunsmittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,30* | € 9,22* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 6,11* | € 9,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,126* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|