Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Briefumschlag 30005395 DL hk mF ws 1.000 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327034801
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005395
EAN/GTIN:
     4003928227425
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
MAILmedia Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 80g/m² weiß
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Format:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
80 g/m²
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
79
€ 5,95*
ab € 19,14*
€ 25,92*
€ 7,95*
ab € 18,78*
€ 26,46*
€ 5,50*
ab € 20,77*
€ 28,78*
2 Tage
88
€ 5,49*
ab € 21,74*
€ 29,37*
9 Tage
29
€ 5,87*
ab € 22,57*
€ 30,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,92*
€ 30,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,56*
€ 30,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,42*
€ 29,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,77*
€ 28,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,95*
€ 27,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,14*
€ 22,78
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01914* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1305
ab € 18,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.