Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Briefumschlag 02539147 235x125mm mF ws 1000 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-327048001
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     02539147
EAN/GTIN:
     4040134058924
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
POSTHORN Briefumschlag 3000 Kompakt 235 x 125 mm (B x H) mit gummierter Klappe mit Fenster 80g/m² weiß 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
3000
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag 3000
Format:
Kompakt
Maße:
235 x 125 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,01729*
€ 0,02389*
1000
€ 5,95*
ab € 0,02541*
€ 0,03556*
Lager 1682
17000
1000
€ 5,95*
ab € 0,03681*
€ 0,04931*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04931*
€ 0,05868
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,04871*
€ 0,05796
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04661*
€ 0,05547
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04521*
€ 0,0538
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,04251*
€ 0,05059
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,03681*
€ 0,0438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 49,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
02239144
ab € 0,01729*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.