Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutel 245x100x40mm 120g Stehboden br 250 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-327052170
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     14015
EAN/GTIN:
     4026283053744
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Musterbeutel M20 100 x 245 x 40 mm (B x H x T) mit Lochung für Klammer Kraftpapier braun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
M20
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Musterbeutel M20
Maße:
100 x 245 x 40 mm (B x H x T)
Grammatur:
120 g/m²
Verschlusstechnik:
mit Lochung für Klammer
Werkstoff:
Kraftpapier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
250
Frei Haus
ab € 0,07412*
€ 0,10122*
250
€ 7,95*
ab € 0,08856*
€ 0,1238*
Lager 1682
21000
250
€ 5,95*
ab € 0,16084*
€ 0,21084*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,21084*
€ 0,2509
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,20084*
€ 0,239
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,19084*
€ 0,2271
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,18084*
€ 0,2152
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,16084*
€ 0,1914
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 52,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00014016
ab € 0,08419*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.