Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Briefumschlag 30005434 RC 125x235mm mF sk gr 1000 St./Pa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-327054280
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005434
EAN/GTIN:
     4003928208530
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
MAILmedia Briefumschlag Kompakt 235 x 125 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 75g/m² grau 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Format:
Kompakt
Maße:
235 x 125 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
75 g/m²
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Recyclingpapier
Farbe:
grau
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Kompaktbriefumschlag, Kompaktumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefhülle dl sk 75g grau, briefumschläge farbig, briefumschläge farbig mit fenster, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,95*
ab € 21,81*
€ 30,26*
Lager 1682
106
pro Packung
€ 5,95*
ab € 23,01*
€ 30,87*
2 Tage
75
pro Packung
€ 4,95*
ab € 38,97*
€ 51,43*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 39,71*
€ 52,26*
9 Tage
14
pro Paket
€ 6,99*
ab € 41,93*
€ 55,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,87*
€ 36,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,68*
€ 36,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,14*
€ 34,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,34*
€ 33,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,56*
€ 32,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,01*
€ 27,38
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02301* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
02239481
ab € 0,01739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.