Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Kuvertierhülle 2902 229x114mm mF nk ws 1.000 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327211801
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2902
EAN/GTIN:
     4003630124333
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Maße des Fensters: 45 x 90 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kuvertierhülle
Maße:
229 x 114 mm (B x H)
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Innendruck vorhanden:
Nein
Ausführung der Seitenklappe:
außenliegend
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
476
€ 5,95*
ab € 20,58*
€ 28,12*
€ 7,95*
ab € 20,51*
€ 28,79*
€ 6,78*
ab € 35,95*
€ 47,86*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
02526177
ab € 0,01241*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
203440
ab € 26,93*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
202440
ab € 28,24*
Ähnlich
Soennecken
9212
ab € 16,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.