Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAVILOR BONAMAT Pumpkanne 7.171.331.101 2,2l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-439010700
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     7.171.331.101
EAN/GTIN:
     8713441040826
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender
Die bewegliche Isolierkannen kann überall mit hingenommen werden, z.B. in einen Besprechungsraum, ein Büro, eine Kantine oder überall dorthin, wo es gewünscht ist. Mit vakuumisoliertem Einsatz. Die Pumpisolierkanne kann unter der einer geeigneten Kaffeemaschine mit geöffnetem Deckel und eingebrachtem Saugrohr mit patentierter Mischfunktion platziert werden. Einfache Getränkeausgabe über den No-Drip Hahn mittels manuellem Pumpsystem.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Airpot Furento
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pumpkanne Airpot Furento
Fassungsvermögen des Behältnisses:
2,2 l
spülmaschinenfest:
Nein
doppelwandig ausgeführt:
Ja
Material:
Edelstahl
rostfrei:
Ja
Material des Einsatzes:
Edelstahl
Farbe:
silber
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 79,86*
€ 100,25*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 80,65*
€ 101,23*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 83,60*
€ 104,23*
Lager 1682
6
1
Frei Haus
ab € 87,67*
€ 109,21*
17 Tage
24
2
€ 12,90*
ab € 107,21*
€ 131,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bravilor Bonamat
6.000.288.007
ab € 21,95*
Zubehör
Alfi
0094.010.040
ab € 6,33*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.