Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120l 70g 2lagig Papier natronbraun 25 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-445005872
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     445005872
EAN/GTIN:
     4003969962118
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
Müllsack 70 x 95+20 cm (B x H) 120l Papier natronbraun 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsack
Maße:
70 x 95+20 cm (B x H)
Grammatur:
70 g/m²
Volumen:
120 l
nassfest:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
natronbraun
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Papierabfallsäcke, Papiersack, abfallsäcke 120l braun, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfallbeutel, Abfallsäcke, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Müllsack, Mülltüten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
87
1
€ 5,95*
ab € 16,38*
€ 22,80*
1
€ 7,95*
ab € 16,23*
€ 23,33*
1
€ 4,00*
ab € 17,32*
€ 24,85*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 25,88*
€ 36,20*
7 Tage
91
1
€ 5,45*
ab € 26,76*
€ 36,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,80*
€ 27,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,77*
€ 27,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,96*
€ 26,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,28*
€ 25,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,95*
€ 24,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,38*
€ 19,49
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
445005972
ab € 14,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.